Beli Kepala Bor 32 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  6. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  7. KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. monotaro Open Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Open Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kepala Kunci Torsi
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Plug Angle (mm): 9 x 12
  10. RYU Mesin Bor Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.199.900

  11. NACHI Mata Bor Besi Taper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

  12. TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Mulai

    Rp549.900

    TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  13. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  14. BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  15. TRUSCO Drill Chuck
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Drill Chuck
    Deskripsi:
    -Can be hang on a hammer drill, drill with a drill and detach screws with a bit.-Equipped with chuck key.-For SDS plus hammer drill and for rotation only.
    atribut:
    • Total Length: 110mm
    • Chuck Capacity: 2 to 13mm
  16. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  17. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    73%
    Mulai

    Rp25.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  18. BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  19. KRISBOW Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
Daftar Harga Kepala Bor 32 mm Terbaru March 2026
BOSCH Kepala BorRp90.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitRp53.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
KRISBOW Pelindung Kepala dan Face ShieldRp98.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
monotaro Open Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)Rp199.900
RYU Mesin Bor MagnetRp4.199.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)